Sada šroubováků s úderovou hlavou

Artiklové číslo: 163-264/5
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
    Katalogové číslo 163-264/5
    EAN / GTIN 4000896180592
    Číslo výrobce 163-264/5
    L-číslo L60140 3770

    Popis

    Popis:

    • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
    • Břit s 6hranným bitem jako pomocný klíč pro zavedení vysokých povolovacích sil
    • Kulatá čepel
    • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
    • Neklouzavá 3komponentní rukojeť HAZET - pro vysoký přenos síly
    • Výstup: Křížový profil PH, Plochý profil
    • Velikost klíče: ∙ 0,8 x 4,5 – 1,2 x 7 ∙ PH1 – PH2
    • Rozměry / délka: 342 mm x 172 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.57 kg
    • Velikost urovnávacího systému: 1/3 (342 x 172 mm) / pro HAZET 165-L
    Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
    • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
    • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
    • Nekonečné možnosti kombinování
    • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

      Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
    • Počet ks nářadí: 5

    Rozsah dodávky:

    • 810U-45
    • 810U-55
    • 810U-70
    • 810U-PH1
    • 810U-PH2

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku