Sada nástrčných klíčů vnitřní čtyřhran 6,3 = 1/4 palce vnitřní čtyřhran 12,5 = 1/2 palce ∙ 92 kusů ∙ 519 mm x 342 mm

Artiklové číslo: 163-258/92
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
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 163-258/92
EAN / GTIN 4000896179299
Číslo výrobce 163-258/92
L-číslo L60140 3643

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
Vnitřní čtyřhran 6,3 = 1/4 coulu Velikost klíče 4 – 14 mm, pro vnější profil TORX® E4 – E8
Vnitřní čtyřhran 12,5 = 1/2 coulu Velikost klíče 10 – 32 mm, Trakční profil dvojitý šestihran Velikost klíče 8 – 32 mm, pro vnitřní profil TORX® T30 – T60, pro vnější profil TORX® E10 – E20
  • Velikost klíče: ∙ 1 x 5,5 ∙ 3 … 32 ∙ E4 – E20 ∙ PH1 – PH2 ∙ T6 – T60
  • Rozměry / délka: 519 mm x 342 mm
  • Velikost urovnávacího systému: 3/3 (519 x 342 mm)
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 92

Rozsah dodávky:

  • 850-4
  • 850-5
  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-14
  • 850-E4
  • 850-E5
  • 850-E6
  • 850-E7
  • 850-E8
  • 8501-3
  • 8501-4
  • 8501-5
  • 8501-6
  • 8502-T10
  • 8502-T15
  • 8502-T20
  • 8502-T25
  • 8502-T27
  • 8503-1X5.5
  • 8506-PH1
  • 8506-PH2
  • 863HP
  • 866U
  • 867-2
  • 867-4
  • 868
  • 869
  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-16
  • 900-17
  • 900-18
  • 900-19
  • 900-20
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-24
  • 900-27
  • 900-30
  • 900-32
  • 900Z-8
  • 900Z-9
  • 900Z-10
  • 900Z-12
  • 900Z-13
  • 900Z-14
  • 900Z-15
  • 900Z-16
  • 900Z-17
  • 900Z-18
  • 900Z-19
  • 900Z-21
  • 900Z-22
  • 900Z-24
  • 900Z-27
  • 900Z-30
  • 900Z-32
  • 900-E10
  • 900-E12
  • 900-E14
  • 900-E16
  • 900-E18
  • 900-E20
  • 915
  • 916HP
  • 919-1
  • 919-5
  • 919-10
  • 920
  • 992-T30
  • 992-T40
  • 992-T45
  • 992-T50
  • 992-T55
  • 992-T60
  • 2223N-T6
  • 2223N-T7
  • 2223N-T8
  • 2223N-T9
  • 2250-1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku