Dvousložková měkká pěnová vložka

Artiklové číslo: 163-217L
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
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 163-217L
EAN / GTIN 4000896168156
Číslo výrobce 163-217L
L-číslo L60140 5685

Popis

Popis:

Vložka z 2komponentní měkké pěny, prázdná
Pro 163-217/6 ∙ 958N/6
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 172 mm x 114 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0 kg
  • Velikost urovnávacího systému: 1/9 (172 x 114 mm) / pro HAZET 165-S

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku