Sada šroubováků HEXAnamic®

Artiklové číslo: 163-185/5
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
Katalogové číslo 163-185/5
EAN / GTIN 4000896161478
Číslo výrobce 163-185/5
L-číslo L60140 2059

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Úložný vkládací systém, 2komponentní měkká pěnová vložka. Vložka se hodí i pro HAZET Assistent
  • Výstup: Profil Tamper Resistant TORX®
  • Velikost klíče: ∙ T10 H – T30 H
  • Rozměry / délka: 342 mm x 172 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.44 kg
  • Velikost urovnávacího systému: 1/3 (342 x 172 mm) / pro HAZET 165-L
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 5

Rozsah dodávky:

  • 802-T10H
  • 802-T15H
  • 802-T20H
  • 802-T25H
  • 802-T30H

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku