Sada koleček

Artiklové číslo: 162C-0119
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
Druh produktu Krytka kola

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 162C-0119
EAN / GTIN 4000896079889
Číslo výrobce 162C-0119
L-číslo L60140 980

Popis

Popis:

  • Sada koleček se skládá ze 2 řídicích koleček
    ⌀ 125 mm a sady diskových kol ⌀ 150 mm
    Pro 166C
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 2.84 kg

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku