{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 7 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Tolerance | H7 | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Stopka | Válcová stopka s h6 | |
Použití při způsobu vrtání | Při slepém a průchozím otvoru | |
Řezání čelem | 2,5 mm | |
Délka břitu Lc | 22 mm | |
Délka vyložení L1 | 69 mm | |
Celková délka L | 109 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Výstružník |
Katalogové číslo | 162826 7 | |
EAN / GTIN | 4067263112532 | |
Číslo výrobce | 162826 7 |