Čelní výstružník H7 7 mm

Artiklové číslo: 162825 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Tolerance: H7
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Stopka: válcová stopka s e9

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý ⌀ DC 7 mm
    Povlak bez povlaku
    Tolerance H7
    Řezný materiál HSS E
    Norma Výrobní norma
    Vnitřní chlazení ne
    Stopka válcová stopka s e9
    Použití při způsobu vrtání při slepém a průchozím otvoru
    Řezání čelem 2,5 mm
    Délka břitu Lc 22 mm
    Délka vyložení L1 69 mm
    Celková délka L 109 mm
    Počet břitů Z 6
    ⌀ stopky Ds 7 mm
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,15 mm/ot.
    Přídavek pro vystružování v ø směrné hodnotě 0,1 mm - 0,2 mm
    Barevný kroužek zelená
    Druh produktu Phillips, bit

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 162825 7
    EAN / GTIN 4062406117245
    Číslo výrobce 162825 7

    Aplikační tabulka

    Alu
    N
    20
    Hliník (krátké třísky)
    N
    20
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    15
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    12
    Ocel < 900 N/mm
    P
    12
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    10
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    10
    GG(G)
    K
    10
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Olej
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Z čelní strany ořezávající strojní výstružník pro dosažení co možná nejpřesnější rozměrové stálosti odpichu. Optimalizované řezání čelem umožňuje precizní přesnost souososti vytvořeného otvoru. Provedení s přímými drážkami dlouhými upínacími drážkami pro optimální odvod třísek.

    Použití:

    Pro vytvoření přesně souosých vývrtů ležících za sebou. Při zachování nejvyšších nároků na přímost vývrtu. Vystružení až na dno vývrtu jakož i průchozích otvorů.

    Poznámka:

    Konfigurovatelné výstružníky v rozsahu průměru od 2,200 do 12,220 mm a volně volitelné lícování lze objednat pod č. 162830.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku