Oddělovací plech

Artiklové číslo: 161T-347X120/5
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
    Druh produktu Dílenský vozík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 161T-347X120/5
    EAN / GTIN 4000896120765
    Číslo výrobce 161T-347X120/5
    L-číslo L60150 36

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Rastrové elementy pro libovolné dělení zásuvek
    • Oddělovací plechy, 5dílné, pro vysokou zásuvku
    • Pro dílenský vozík Asistent 177 a pracovní stůl Asistent 177W
    • D 347 x V 120 mm
    • Pro HAZET Asistent
    • Made In Germany
    • Hmotnost netto (kg): 2.5 kg
    • Počet ks nářadí: 5

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku