Zásuvková lišta ∙ 325 mm x 56 mm x 45 mm

Artiklové číslo: 161N-5D
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 161N-5D
EAN / GTIN 4000896245161
Číslo výrobce 161N-5D
L-číslo L60140 5575

Popis

Popis:

  • Zásuvková lišta
  • Integrovatelná do pravé boční stěny Asistent 179NXXL-8D
  • Klopný spínač k přerušením napájení proudem
  • 3nás. zásuvková lišta Schuko 230 V, 50/60 Hz
  • 4 USB porty (4x 2,1 A)
  • Délka kabelu 205 cm
  • Rozměry / délka: 325 mm x 56 mm x 45 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1.2 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku