Rychloupínací vrtací sklíčidlo s adaptérem, 1,5 - 13 mm, SDS plus, GBH 2-24DFR/PBH 240.

Artiklové číslo: 1617000328
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
    Druh produktu Vrtací sklíčidlo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1617000328
    EAN / GTIN 3165140127608
    Číslo výrobce 1617000328

    Popis

    Popis:

    • Rychloupínací vrtací sklíčidlo s adaptérem je systémové vrtací sklíčidlo Bosch, které lze nasadit a sejmout bez dalšího nářadí
    • S minimální námahou upíná vrtáky (průměr 1,5 až 13 mm) a nevyžaduje použití klíče
    • Vhodné pro: GBH 2-24 DFR; GBH 24 VFR; GBH F Professional; PBH 200 FRE; PBH 220 RE; PBH 240 RE.

    Charakteristika:

    • (verze) Klíč RTB: Upíná vrtáky (průměr 1,5 až 13 mm) s minimální námahou. Nevyžaduje použití klíče
    • Rozměr na šířku: 43 mm
    • Rozměr výšky: 43 mm
    • Rozměr délky: 150 mm
    • Držák, rozsah: SDS
    • Sklíčidlo vrtáku, typ: Rychloupínací sklíčidlo vrtačky
    • Hrubá hmotnost: 0,426 kg
    • Karbidové čelisti: Nein
    • Popis výkonu: Průměr 1,5 až 13 mm
    • Čistá hmotnost: 0,426 kg
    • Pouze pro aretaci vřetena: Nein
    • Otáčení R/L: Nein
    • Odolné proti nárazu: Nein
    • Rozsah upínání mm: 1.5-13.0
    • Pojistka upínací síly: Nein
    • Specifické RTB1: Kompatibilní s rotačními kladivy Bosch
    • Stacionární vrtačka: Nein
    • Objem: 0,277 dm3
    • Výhoda HL (krátký): Průměr 1,5 až 13 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku