Sada Nástrčný klíčů v modulu 1/3 ES

Artiklové číslo: 1616625
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1616625
EAN / GTIN 4010886825891
Číslo výrobce 1616625
L-číslo L60160 1300

Popis

Popis:

Dodává se v modulech 1500 ES
Vyrobeno z nárazuvzdorného plastu ABS, černě zrnitého
Odolné proti olejům a kyselinám
Každý nástroj leží neklouzavě ve své vlastní prohlubni, snadno se vyjímá díky zapuštěným úchytům.

Charakteristika:

  • Skladování: Plastový modul ES
  • Celková šířka [mm]: 158 mm
  • Celková délka [mm]: 310 mm
  • Materiál: ABS plast
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku