Hloubkový doraz, 310 mm, pro přídavnou rukojeť 2 602 025 077,...062

Artiklové číslo: 1613001003
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 8 ks
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
Katalogové číslo 1613001003
EAN / GTIN 3165140027069
Číslo výrobce 1613001003

Popis

Popis:

  • Ocelový hloubkový doraz (bez stupnice) umožňuje kontrolu hloubky vrtání při vrtání s vrtáky.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 70 mm
  • Rozměr výšky: 6 mm
  • Rozměr délky: 350 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,087 kg
  • Délka mm: 310
  • Materiál: Stahl
  • Čistá hmotnost: 0,075 kg
  • Objem: 0,147 dm3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku