Šroubovák plochý VDE 6,5 mm

Artiklové číslo: 1612298
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1612298
EAN / GTIN 4010886826058
Číslo výrobce 1612298
L-číslo L60160 1417

Popis

Popis:

Jednotkově testováno, s izolací VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, plně izolovaná čepel
Hrot podle DIN ISO 2380-1, tvar B
Tříkomponentní rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
Označení tvaru pohonu na konci rukojeti
Čepel z molybden-vanadové oceli, kalená.

Charakteristika:

  • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
  • Tvar čepele: Kulatý
  • Celková šířka [mm]: 35 mm
  • Celková výška [mm]: 31 mm
  • Celková délka [mm]: 260 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 3K rukojeti s izolací VDE do 1000 V
  • Délka čepele: 150 mm
  • Materiál: Molybden-vanadová ocel
  • Šířka lopatky [mm]: 6,5 mm
  • Tloušťka břitu: 1,2 mm
  • 1000 V izolovaný: ano
  • ochrana proti přetočení [mm]: ano
  • antimagnetický: bez
  • Šestihran pohonu [mm]: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Barevné označení: bez
  • Dostupná rukojeť: ano
  • Izolované: ano
  • Otočný uzávěr: bez
  • Chráněno proti korozi: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: ano
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: ano

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku