VDE-Nástrčný klíč s křížovou drážkou PH 2

Artiklové číslo: 1612123
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1612123
    EAN / GTIN 4010886825938
    Číslo výrobce 1612123
    L-číslo L60160 1420

    Popis

    Popis:

    Jednotkově testováno, s izolací VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, plně izolovaná čepel
    Hrot podle DIN ISO 8764-1 PH
    3-složková rukojeť Power-Grip³ s otvorem pro zavěšení
    Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
    Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
    Označení tvaru pohonu na konci rukojeti
    Čepel z molybden-vanadové oceli, kalená.

    Charakteristika:

    • Výstupní velikost Křížové vybrání PH: 2
    • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
    • Tvar čepele: Kulatý
    • Pro šrouby velikosti: M3,5 - M5
    • Celková šířka [mm]: 35 mm
    • Celková výška [mm]: 31 mm
    • Celková délka [mm]: 210 mm
    • Provedení rukojeti [palec]: 3K rukojeti s izolací VDE do 1000 V
    • Délka čepele: 100 mm
    • Materiál: Molybden-vanad-plus ocel, kalená a popouštěná
    • 1000 V izolovaný: ano
    • ochrana proti přetočení [mm]: bez
    • antimagnetický: bez
    • Šestihran pohonu [mm]: bez
    • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
    • Barevné označení: ano
    • Dostupná rukojeť: ano
    • Izolované: ano
    • Otočný uzávěr: bez
    • Chráněno proti korozi: bez
    • Kulová hlava: bez
    • Nárazový uzávěr: bez
    • Jednotkově testováno: ano
    • K dispozici registrace REACH: ano
    • Certifikát VDE: ano

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku