{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Menší ⌀ D3 | 1,4 mm | |
Větší ⌀ D2 | 2,14 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 1,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norm | DIN 9 | |
Poměr kuželu | 1:50 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | při průchozím otvoru | |
Délka břitu Lc | 37 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
Stopka 4hran □ | 2,5 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 161200 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197088864 | |
Číslo výrobce | 161200 1,5 |