Přepravní vozík pro USH/GSH 27

Artiklové číslo: 1610795007
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1610795007
EAN / GTIN 3165140042642
Číslo výrobce 1610795007

Popis

Popis:

  • Přepravní vozík je ideální pro bezpečnou přepravu těžkého nářadí s minimální námahou.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Vhodné pro bourací kladiva USH a GSH 27 Professional
  • Rozměr na šířku: 360 mm
  • Rozměr výšky: 470 mm
  • Rozměr délky: 1090 mm
  • Hrubá hmotnost: 11,04 kg
  • Popis výkonu: Bezpečná přeprava s minimální námahou
  • Čistá hmotnost: 10,488 kg
  • Hřídel, tvar: Šestihran
  • Objem: 184,428 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Bezpečná přeprava s minimální námahou

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku