3/4″ Rázový šestihranný klíč 10 mm

Artiklové číslo: 16106-16 10mm
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 16106-16 10mm
EAN / GTIN 4991644414819
Číslo výrobce 16106-16 10mm
L-číslo L60050 51

Popis

Popis:

Délka: 76 mm
Rozměr D2: 44 mm
D1: 32 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 10 mm
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku