Řetěz

Artiklové číslo: 160LG-01
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
Katalogové číslo 160LG-01
EAN / GTIN 4000896004447
Číslo výrobce 160LG-01
L-číslo L60140 1559

Popis

Popis:

  • Řetěz ∙ 47 článků / délka 470 mm ∙ v páru
    Pro HAZET Asistent 166N
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.12 kg

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku