Hubice na ochranu skla, 75 mm, 33,5 mm

Artiklové číslo: 1609390452
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Düse

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1609390452
EAN / GTIN 3165140006101
Číslo výrobce 1609390452
L-číslo L00590 2317

Popis

Popis:

  • Tryska na ochranu skla pro horkovzdušné pistole je vybavena speciální boční konstrukcí, která chrání materiály citlivé na teplo, jako je sklo.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 70 mm
  • Rozměr výšky: 25 mm
  • Rozměr délky: 175 mm
  • Šířka [mm]: 75
  • Hrubá hmotnost: 0,086 kg
  • Průměr mm: 33.5
  • Čistá hmotnost: 0,059 kg
  • Objem: 0,306 dm3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku