Úzká hřbetní sponka typ 55, potažená pryskyřicí, 6 x 1,08 x 19 mm, balení 1000 ks.

Artiklové číslo: 1609200389
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu svorka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1609200389
EAN / GTIN 3165140004992
Číslo výrobce 1609200389

Popis

Popis:

  • Svorky s úzkým hřbetem, typ 55, jsou potaženy pryskyřicí
  • Díky lepicímu efektu zůstávají u mnoha materiálů pevně na místě po delší dobu
  • To je předurčuje k četným aplikacím pro kutily, například k upevňování obkladů stěn a stropů ve spojení se spárovými nebo profilovanými dřevěnými drápy
  • Svorky mají rovněž úzký hřbet, což umožňuje jejich hluboké zatlačení do materiálu
  • Umožňují těsné uchycení a mají nenápadný hřbet
  • Jsou vhodné zejména pro tenké materiály, pokud se hřbet sponky nemá zatlačit do sešívaného materiálu.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Úzkohřbeté sponky typu 55 jsou potaženy pryskyřicí: Přilnavý účinek umožňuje těsné přilnutí k mnoha materiálům
  • Rozměr na šířku: 82 mm
  • Rozměr výšky: 22 mm
  • Rozměr délky: 120 mm
  • Šířka (B) mm: 6.0
  • Hrubá hmotnost: 0,26 kg
  • Tloušťka (D) mm: 1.08
  • Délka (L) mm: 19
  • Popis výkonu: Pro upevňování tenkých materiálů
  • Čistá hmotnost: 0,255 kg
  • Specifické RTB1: Pro mnohostranné použití, např. pro upevnění obložení stěn/stropů pomocí spárovek nebo profilovaných dřevěných drápků.
  • Specifický RTB2: Úzký hřbet, takže se vtlačí hluboko do materiálu Pevné uchycení a nenápadný hřbet
  • Specifické RTB3: Zejména pro tenké materiály, kdy se hřbet sponky nemá vtlačovat do sešívaného materiálu.
  • Objem: 0,216 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Povrchová úprava pryskyřicí, pro upevnění tenkých materiálů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku