Jemná drátěná sponka typ 53, 11,4 x 0,74 x 6 mm, balení 1000 ks

Artiklové číslo: 1609200326
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
Katalogové číslo 1609200326
EAN / GTIN 3165140012126
Číslo výrobce 1609200326
L-číslo L00590 2235

Popis

Popis:

  • Tenké drátěné sponky, typ 53, jsou univerzální sponkou pro četné použití pro kutily
  • Jsou vhodné pro práci s mnoha tenkými materiály, jako jsou textilie, lepenka, ploché dřevěné lišty a drátěné pletivo, vhodné
  • Jsou vhodné zejména pro tenké materiály, kdy se hřbet sponky nemá vtlačovat do sešívaného materiálu
  • S úzkým hřbetem, takže se vtlačí daleko do materiálu
  • Umožňují pevné přichycení a mají nenápadný hřbet.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Sponky s jemným drátkem, typ 53, jsou univerzální sponkovačkou pro četné aplikace řemeslníků a kutilů
  • Rozměr na šířku: 80 mm
  • Rozměr výšky: 9 mm
  • Rozměr délky: 120 mm
  • Šířka (B) mm: 11.4
  • Hrubá hmotnost: 0,073 kg
  • Tloušťka (D) mm: 0.74
  • Délka (L) mm: 6
  • Popis výkonu: Pro upevňování tenkých materiálů
  • Čistá hmotnost: 0,069 kg
  • Specifické RTB1: Pro práci s mnoha tenkými materiály, jako jsou textilie, lepenka, ploché dřevěné lišty a drátěné pletivo
  • Specifický RTB2: Zejména pro tenké materiály, kdy se hřbet sponky nemá vtlačovat do sešívaného materiálu.
  • Specifické RTB3: S úzkým hřbetem, takže jsou vtlačeny daleko do materiálu Pevné uchycení a nenápadný hřbet
  • Objem: 0,086 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro upevňování tenkých materiálů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku