Rychloupínací vrtací sklíčidlo do 10 mm, 1/2 palce - 20

Artiklové číslo: 1608572007
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1608572007
EAN / GTIN 3165140049870
Číslo výrobce 1608572007

Popis

Popis:

  • Rychloupínací vrtací sklíčidlo nabízí pohodlnou manipulaci bez klíče pro maximálně snadné použití
  • umožňuje rychlé a snadné upnutí oběma rukama bez klíče pro bezpečné upevnění vrtáků s válcovou nebo šestihrannou stopkou
  • Rychloupínací vrtací sklíčidlo se dvěma objímkami je k dispozici s různými držáky (1/2 palce - 20, 3/8 palce - 24, 5/8 palce -16, 1/4 palce vnější šestihranná stopka, B16 a SDS plus) a jsou kompatibilní s většinou běžných vrtáků bez aretace vřetena
  • Informace o odolnosti proti nárazu nebo vhodnosti pro otáčení proti směru hodinových ručiček naleznete v technických údajích.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Rychlé a snadné upínání oběma rukama bez použití klíče
  • Rozměr na šířku: 43 mm
  • Rozměr výšky: 37 mm
  • Rozměr délky: 103 mm
  • Držák, rozsah: 1/2″ - 20
  • Sklíčidlo vrtáku, typ: Rychloupínací sklíčidlo vrtačky
  • Hrubá hmotnost: 0,39 kg
  • Karbidové čelisti: Nein
  • Popis výkonu: Maximálně snadné použití
  • Čistá hmotnost: 0,39 kg
  • Pouze pro aretaci vřetena: Nein
  • Otáčení R/L: Nein
  • Odolné proti nárazu: Nein
  • Rozsah upínání mm: 0.5-10.0
  • Pojistka upínací síly: Nein
  • Specifické RTB1: Bezpečné upínání vrtáků s válcovou nebo šestihrannou stopkou
  • Specifický RTB2: Držáky: 1/2″ - 20, 3/8″ - 24, 5/8″ -16, 1/4″ vnější šestihranná stopka, B16, SDS plus, pro většinu běžných vrtáků bez aretace vřetena.
  • Specifické RTB3: Informace o odolnosti proti nárazu nebo vhodnosti pro otáčení proti směru hodinových ručiček naleznete v technických údajích.
  • Stacionární vrtačka: ja
  • Objem: 0,164 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pohodlné upínání bez klíče oběma rukama pro maximálně snadné použití

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku