Upínací kleština s upínací maticí, 6 mm, pro přímé brusky Bosch, vhodné pro GGS 16

Artiklové číslo: 1608570043
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
Katalogové číslo 1608570043
EAN / GTIN 3165140026062
Číslo výrobce 1608570043
L-číslo L00590 2107

Popis

Popis:

  • Koletové sklíčidlo drží brusné nástroje při práci
  • Vhodné pro: GGS 16 Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Dodává se s upínací maticí
  • Rozměr na šířku: 70 mm
  • Rozměr výšky: 13 mm
  • Rozměr délky: 120 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,033 kg
  • Průměr mm: 6
  • Popis výkonu: Drží brusné nástroje
  • Čistá hmotnost: 0,032 kg
  • Specifické RTB1: Vhodný pro přímé brusky
  • Objem: 0,109 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Drží brusné nástroje. S upínací maticí
  • X-LOCK: Nein

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku