Zásuvný akumulátor GBA 12V 4,0 Ah

Artiklové číslo: 1607A350CX
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
Druh produktu akumulátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1607A350CX
EAN / GTIN 3165140949019
Číslo výrobce 1607A350CX
L-číslo L00590 2227

Popis

Popis:

  • Sada tyčových Li-ion akumulátorů GBA 12 V
  • Kapacita akumulátoru: 4. 0 Ah
  • Tyčový Li-ion akumulátor ECP (s elektronickou ochranou článků) poskytuje výkon akumulátoru bez paměti a efektu líné baterie
  • ECP umožňuje elektronické monitorování článků v akumulátoru
  • Tím se v případě přetížení automaticky sníží výstupní výkon v zařízení, přehřátí nebo hlubokého vybití
  • Je kompatibilní s 12 V akumulátorovým nářadím Bosch z řady Craftsman pro tyčové akumulátory
  • Tyčový Li-ion akumulátor ECP je vhodný pouze pro lithium-iontové nářadí stejné napěťové třídy z řady Craftsman.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: ECP automaticky snižuje výkon v případě přetížení, přehřátí a hlubokého vybití
  • Rozměr na šířku: 88 mm
  • Rozměr výšky: 75 mm
  • Rozměr délky: 118 mm
  • Kapacita baterie Ah: 4.0
  • Hrubá hmotnost: 0,435 kg
  • Popis výkonu: Bez paměťového efektu
  • Čistá hmotnost: 0,43 kg
  • Specifické RTB1: Bez paměťového efektu. Akumulátor lze dobíjet při libovolném stupni nabití.
  • Specifické RTB3: Vhodné pro profesionální nářadí Bosch s lithium-iontovou baterií stejné napěťové třídy
  • Objem: 0,779 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Bez paměťového efektu nebo efektu líné baterie
  • Technologie článků: Li-Ion

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku