Akumulátor GBA 12 V 2,0 Ah

Artiklové číslo: 1607A350CS
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
Druh produktu akumulátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1607A350CS
EAN / GTIN 3165140948968
Číslo výrobce 1607A350CS
L-číslo L00590 2246

Popis

Popis:

  • Li-iontový akumulátor v tyčovém provedení ECP (s elektronickou ochranou článků) dodává energii bez paměťového efektu nebo efektu líné baterie
  • ECP umožňuje elektronické monitorování článků v akumulátoru
  • Tím se automaticky sníží výstupní výkon v zařízení v případě přetížení, přehřátí nebo hlubokého vybití
  • Li-iontový akumulátor ECP v tyčovém provedení je vhodný pouze pro nářadí řady Professional stejné napěťové třídy

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: ECP automaticky snižuje výkon v případě přetížení, přehřátí a hlubokého vybití
  • Rozměr na šířku: 66 mm
  • Rozměr výšky: 65 mm
  • Rozměr délky: 130 mm
  • Kapacita baterie Ah: 2.0
  • Hrubá hmotnost: 0,255 kg
  • Popis výkonu: Bez paměťového efektu
  • Čistá hmotnost: 0,176 kg
  • Specifické RTB1: Bez paměťového efektu. Akumulátor lze dobíjet při libovolném stupni nabití.
  • Specifické RTB3: Vhodné pro profesionální nářadí Bosch s lithium-iontovou baterií stejné napěťové třídy
  • Objem: 0,558 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Bez paměťového efektu nebo efektu líné baterie
  • Technologie článků: Li-Ion

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku