Otevřený klíč 17, vhodný pro GGS 16 Professional

Artiklové číslo: 1607950525
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1607950525
EAN / GTIN 3165140048491
Číslo výrobce 1607950525

Popis

Popis:

  • Jednorázový klíč slouží k utahování a povolování upínacích matic o průměru 14 mm
  • Vhodný pro: GGS 16 Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Vhodné pro přímou brusku GGS 16 Professional
  • Rozměr na šířku: 100 mm
  • Rozměr výšky: 5 mm
  • Rozměr délky: 200 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,076 kg
  • Popis výkonu: Pro utahování/povolování upínacích matic
  • Čistá hmotnost: 0,072 kg
  • Objem: 0,1 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro utahování a povolování upínacích matic
  • X-LOCK: Nein

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku