Klíč se dvěma otvory, rovný, vhodný pro GGS 6 S Professional

Artiklové číslo: 1607950048
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 7 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1607950048
EAN / GTIN 3165140040891
Číslo výrobce 1607950048

Popis

Popis:

  • Dvouotvorový klíč upíná všechny kotouče na úhlových bruskách a přímých bruskách modelu GGS 6 S Professional Vhodné pro: GGS 6 S Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 93 mm
  • Rozměr výšky: 12 mm
  • Rozměr délky: 335 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,189 kg
  • Čistá hmotnost: 0,179 kg
  • Objem: 0,374 dm3
  • X-LOCK: Nein

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku