Náhradní klíč pro vrtací sklíčidlo s ozubením S2, C, 110 mm, 40 mm, 4 mm, 6 mm

Artiklové číslo: 1607950044
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
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
Druh produktu Schlüssel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1607950044
EAN / GTIN 3165140002363
Číslo výrobce 1607950044

Popis

Popis:

  • Výměnný klíč je vhodný pro sklíčidla vrtáků s kroužkovým ozubením
  • Je třeba zvolit správný typ náhradního klíče (A, B, C, D, F, G).

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Nutná správná volba typu náhradního klíče (A, B, C, D, F, G).
  • Rozměr na šířku: 55 mm
  • Rozměr výšky: 17 mm
  • Rozměr délky: 136 mm
  • Vnější délka (L1) mm: 110
  • Hrubá hmotnost: 0,083 kg
  • Náhradní klíč, typ: C
  • Popis výkonu: Pro kroužkové sklíčidlo
  • Čistá hmotnost: 0,064 kg
  • Referenční typ: S2
  • Průměr klíče (Z) mm: 6
  • Délka klíče (L2) mm: 40
  • Šířka napříč plochami (SW) mm: 4
  • Objem: 0,127 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro kroužkové sklíčidlo

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku