Upínací nástroje. Pro brusky na beton

Artiklové číslo: 1605703099
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací příruba

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1605703099
EAN / GTIN 3165140046947
Číslo výrobce 1605703099
L-číslo L00590 2040

Popis

Popis:

  • Montážní příruba upíná všechny kotouče o průměru 115 až 150 mm s datem výroby po 08/90.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 77 mm
  • Rozměr výšky: 11 mm
  • Rozměr délky: 155 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,068 kg
  • Čistá hmotnost: 0,064 kg
  • Objem: 0,131 dm3
  • X-LOCK: Nein

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku