Odsávací kryt pro broušení, 125 mm

Artiklové číslo: 1605510281
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranný kryt

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1605510281
EAN / GTIN 3165140272568
Číslo výrobce 1605510281

Popis

Popis:

  • Koncovka pro odsávání prachu je připojitelné příslušenství, které udržuje pracovní místo během broušení čisté
  • Umožňuje broušení barev, laků, plastů a dřeva ve spojení s brusnými deskami a vláknitými brusnými listy nebo s karbidovými kalotovými kotouči
  • Kryt odsávání má kartáčový okraj
  • Je kompatibilní s úhlovými bruskami
  • Není vhodný pro broušení kovů
  • Další informace týkající se kompatibility a použití naleznete v návodu k obsluze přístroje
  • Před uvedením do provozu si tyto informace určitě přečtěte
  • Vhodné pro: GWS 7-115; GWS 9-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 14-125 C; GWS 14-125 CE Professional; PWS 6-100; PWS 6-115; PWS 7-125; PWS 8-125 CE; PWS 9-125 CE; PWS 13-125 CE; PWS 600; PWS 850 CE .

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 177 mm
  • Rozměr výšky: 68 mm
  • Rozměr délky: 204 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,264 kg
  • Průměr mm: 125
  • Čistá hmotnost: 0,264 kg
  • Objem: 2,455 dm3
  • X-LOCK: Nein

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku