Prachový sáček pro GEX 150 ACE, GSS 16 A, GUF 4-22 A, PKS 40, PSF 22 A, PSS 23 A

Artiklové číslo: 1605411028
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Pytel na prach

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1605411028
EAN / GTIN 3165140002035
Číslo výrobce 1605411028
L-číslo L00590 1977
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Tkaninový prachový sáček je pomůcka pro sběr brusného prachu
  • Vhodný pro: GEX 150 ACE; GSS 14 A (3 158 2. ); GSS 16 A; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional
  • PEX 115 (3 162 3.); PEX 115 A (3 162 4.); PKS 40; PSF 22 A; PSS 23 A (3 166 6.); PSS 23 AE (3 166 7.); PSS 28 A (3 167 0.).

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní s excentrickými a orbitálními bruskami a univerzálními frézkami Bosch
  • Rozměr na šířku: 150 mm
  • Rozměr výšky: 55 mm
  • Rozměr délky: 340 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,074 kg
  • Popis výkonu: Pro zachytávání prachu
  • Čistá hmotnost: 0,07 kg
  • Objem: 2,805 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro zachytávání prachu

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku