Zámečnické kladivo KOMBI-PLUS R 35 mm bezodskokové

Artiklové číslo: 1603396
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1603396
EAN / GTIN 4010883101301
Číslo výrobce 1603396
L-číslo L60160 2048

Popis

Popis:

Snížení nákladů díky univerzálnímu použití jako kombinované kladivo s měkkým povrchem a zámečnické kladivo
Univerzální použití pro servisní a montážní práce
Se všemi výhodami kladiva bez příklepu, s výrazně vyšším úderem
Menší potřebná síla, a tím snadnější práce
S vyměnitelnou polyamidovou hlavou (č. E 247), odolnou proti zlomení a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C
S rukojetí z hikoru (č. E 247 H).

Charakteristika:

  • Konstrukce: Hlavice z polyamidu odolného proti rozbití, rozbití a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C
  • Celková šířka [mm]: 103 mm
  • Celková výška [mm]: 37 mm
  • Celková délka [mm]: 310 mm
  • Tvrdost [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø hlavy 1 [mm]: 35 mm
  • Materiál: Polyamid (PA)
  • Materiál rukojeti: Hickory
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku