Upínací matice pro úhlové brusky

Artiklové číslo: 1603340040
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací matice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1603340040
EAN / GTIN 3165140052078
Číslo výrobce 1603340040
L-číslo L00590 2108

Popis

Popis:

  • Upínací matice upíná hrubovací kotouče o průměru 115 až 230 mm a datem výroby před 08/90.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 70 mm
  • Rozměr výšky: 10 mm
  • Rozměr délky: 125 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,072 kg
  • Čistá hmotnost: 0,068 kg
  • Objem: 0,088 dm3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku