Kuželový trn pro vrtačky, pro GBM 23-2, GBM 23-2 E, GBM 32-4 Professional

Artiklové číslo: 1603115004
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták korunkový

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1603115004
EAN / GTIN 3165140024235
Číslo výrobce 1603115004
L-číslo L00590 1948

Popis

Popis:

  • Kuželový trn umožňuje přechod ze závitu MK 2 na závit 5/8 palce-16 UNF, což umožňuje použití vrtacích sklíčidel s průměrem až 16 mm
  • Vhodné pro: GBM 23-2
  • GBM 23-2 E
  • GBM 32-4
  • GBM 50-2 Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 100 mm
  • Rozměr výšky: 20 mm
  • Rozměr délky: 170 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,16 kg
  • Čistá hmotnost: 0,16 kg
  • Objem: 0,34 dm3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku