Systémové příslušenství paralelní doraz pro profesionální zanořovací pily Bosch

Artiklové číslo: 1600Z0000X
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600Z0000X
EAN / GTIN 3165140629928
Číslo výrobce 1600Z0000X
L-číslo L00590 201

Popis

Popis:

  • Systémové příslušenství paralelní doraz pro profesionální potápěčské pily Bosch
  • Robust paralelní doraz pro profesionální potápěčské pily Bosch
  • usnadňuje a zabezpečuje řízené řezání rovnoběžně s hranou obráběného dílce

Charakteristika:

  • Objem: 5,999 dm3
  • Celková hmotnost: 0,6 kg
  • Čistá hmotnost: 0,44 kg
  • Šířka kóty: 310 mm
  • Rozměr výšky: 45 mm
  • Délka kóty: 430 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku