Příslušenství systému FSN 3100 vodící lišta

Artiklové číslo: 1600Z00008
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Vodící lišta

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1600Z00008
    EAN / GTIN 3165140608053
    Číslo výrobce 1600Z00008
    L-číslo L00590 398

    Popis

    Popis:

    • Systémové příslušenství FSN 3100, vodicí lišta FSN 3100 Professional 3.100 mm má jedinečnou technologii, která umožňuje přesné řezy
    • Vysoce kvalitní vodicí lišta umožňuje přesné navádění a lze ji použít se všemi souvisejícími elektrickým nářadím
    • S prodlužovacím konektorem FSN VEL lze rychle navázat pevné spojení s dokonalou stabilitou mezi dvěma vodicími lištami
    • Pro čisté řezné hrany má vodicí lišta snadno vyměňující, protiskluzové pryžové pásky a ochranu proti třískám, které také zajišťují absolutní kontrolu nad prací
    • Tato vodicí lišta poskytuje dokonalé výsledky řezání při použití s potápěčskými a kotoučovými pilami
    • Zařízení je kompatibilní se všemi modely kotoučových pil Bosch Professional GKS G a profesionálními potápěčskými pilami GKT Professional a také s některými přímočarými pilami GST Professional a GOF Professional s jedním adaptérem
    • Vodicí lišta FSN 3100 Professional je také dodávána s náhradním plastovým T-krytem

    Charakteristika:

    • Rozměry nástroje (na šířku): 115 mm
    • Rozměry nástroje (výška): 115 mm
    • Rozměry nástroje (délka): 3165 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku