Příslušenství systému FSN 1100 vodící lišta

Artiklové číslo: 1600Z00006
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Vodící lišta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600Z00006
EAN / GTIN 3165140608039
Číslo výrobce 1600Z00006
L-číslo L00590 74

Popis

Popis:

  • Systémové příslušenství FSN 1100, vodicí lišta FSN 1100 Professional 1.100 mm nabízí jedinečnou technologii umožňující přesné řezy
  • Vysoce kvalitní vodicí lišta umožňuje přesné navádění a je dokonale kompatibilní se všemi souvisejícími elektrickým nářadím
  • Pro zajištění dokonalé stability lze rychle navázat pevné spojení mezi dvěma vodicími lištami pomocí konektoru FSN VEL pro rozšíření
  • Snadno vyměovatelné, protiskluzové pryžové pásky a ochrana proti třískám zajišťují absolutní kontrolu při používání a čistou řeznou hranu
  • Tato vodicí lišta je vhodná pro použití s potápěčskými a kotoučovými pilami pro dokonalé výsledky řezání
  • Zařízení je kompatibilní se všemi modely kotoučových pil Bosch Professional GKS G a profesionálními potápěčskými pilami GKT Professional a také s některými přímočarými pilami GST Professional a GOF Professional s jedním adaptérem
  • Vodicí lišta FSN 1100 Professional je také dodávána s náhradním plastovým T-krytem

Charakteristika:

  • Rozměry nástroje (na šířku): 145 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 90 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 1150 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku