Kleště na vodní čerpadlo 250 mm

Artiklové číslo: 1600A02W3N
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
Katalogové číslo 1600A02W3N
EAN / GTIN 4053423253023
Číslo výrobce 1600A02W3N
L-číslo L00590 2221

Popis

Popis:

  • Kleště na vodní čerpadlo 250 mm, Dáváte někdy přednost ručnímu nářadí před elektrickým, protože mnohé elektrické nářadí není pro určité aplikace vhodné? Naše nové kleště nabízejí jednoduché, intuitivní a rychle přizpůsobitelné řešení
  • Nezáleží na tom, s jakou trubkou, převlečnou maticí nebo šroubem potřebujete pracovat, naše kleště lze rychle a přesně nastavit a vždy se snadno a pohodlně používají
  • A to vám práci velmi usnadní
  • Profesionální kleště na vodní čerpadla jsou velmi robustní díky odolné chrom-vanadiové oceli (CrV) a stabilnímu kluznému kloubu
  • Její pohodlná dvousložková měkká rukojeť, možnost nastavení úchopových čelistí přímo na obrobku a dodatečná ochrana proti sevření činí práci s kleštěmi velmi příjemnou
  • Kleště jsou velmi flexibilní, protože jsou vhodné pro trubky o průměru až 46 mm
  • Profesionální kleště na vodní čerpadla jsou vhodné pro utahování a povolování trubek, šroubových matic a převlečných matic.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 80 mm
  • Rozměr výšky: 23 mm
  • Rozměr délky: 309 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,373 kg
  • Konstrukce s vysokým pákovým efektem: Nein
  • Ovládání jednou rukou: ja
  • Polohy nastavení: 20
  • Ergonomická rukojeť: ja
  • Tvrzené břity: Nein
  • Hmotnost, max.: 0.355 kg
  • Odolný proti korozi: ja
  • Materiál: Chrom-vanad
  • Max. Kapacita pro spojovací matice: 46 mm
  • Max. průměr trubky: 50 mm
  • Čistá hmotnost: 0,359 kg
  • Leštěná hlava kleští: ja
  • Protiskluzové boční strany rukojeti: Nein
  • Přepínač rychlého nastavení: ja
  • Samočinné upínání na obrobek: ja
  • Měkká rukojeť: ja
  • VDE: Nein
  • Objem: 0,569 dm3
  • Typ kleští: Kleště pro vodní čerpadlo

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku