L-BOXX vložka pro GCU 18V-30

Artiklové číslo: 1600A02SJ0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A02SJ0
EAN / GTIN 4053423248487
Číslo výrobce 1600A02SJ0
L-číslo L00590 1890

Popis

Popis:

  • Tato plná vložka poskytuje bezpečné a organizované uložení pro GCU 18V-30 Professional.
  • Je kompatibilní s Bosch L-BOXX 136 a umožňuje ideální využití prostoru.

Charakteristika:

  • Objem: 9,781 dm3
  • Celková hmotnost: 0,43 kg
  • Čistá hmotnost: 0,43 kg
  • Šířka kóty: 312 mm
  • Rozměr výšky: 75 mm
  • Délka kóty: 418 mm
  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 312 x 418 x 75 mm
  • Vnější rozměry (šířka): 312 mm
  • Vnější rozměry (výška): 75 mm
  • Vnější rozměry (délka): 418 mm
  • D-kroužky: Ne
  • ProClick Ready: Ne
  • Stopa L-BOXX: Ne

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX vložka pro zařízení a nabíječku

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku