L-BOXX vložka pro GBH 18V-22

Artiklové číslo: 1600A02NS7
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A02NS7
EAN / GTIN 4053423248463
Číslo výrobce 1600A02NS7
L-číslo L00590 1891

Popis

Charakteristika:

  • Objem: 12,806 dm3
  • Celková hmotnost: 0,25 kg
  • Čistá hmotnost: 0,15 kg
  • Šířka kóty: 318 mm
  • Rozměr výšky: 93 mm
  • Délka kóty: 433 mm
  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 318 x 433 x 93 mm
  • Vnější rozměry (šířka): 318 mm
  • Vnější rozměry (výška): 93 mm
  • Vnější rozměry (délka): 433 mm
  • D-kroužky: Ne
  • Provedení materiálu: EPP
  • ProClick Ready: Ne
  • Stopa L-BOXX: Ne

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX vložka pro zařízení a nabíječku

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku