VDE krimpovací kleště 180 mm

Artiklové číslo: 1600A02NE6
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
Katalogové číslo 1600A02NE6
EAN / GTIN 4053423246858
Číslo výrobce 1600A02NE6

Popis

Popis:

  • Krimpovací kleště VDE 180 mm, Profesionální řemeslníci potřebují nářadí, které se snadno používá a splňuje všechny zákonné požadavky
  • Krimpovací kleště Bosch Professional VDE lze použít ke krimpování koncovek vodičů a půlkulatých profilů k zajištění dutinek a vodičů, a to i v případě neočekávaného kontaktu s částmi pod napětím
  • Toto nářadí vyhovující normám je izolováno termoplastickým polyuretanem (TPU)
  • Bylo testováno až do 10. stupně. 000 voltů a certifikován podle VDE do 1 000 voltů v souladu s normou DIN EN/IEC 60900
  • Krimpovací kleště VDE jsou praktické a univerzální, protože nabízejí 9 úrovní nastavení a jsou vhodné pro krimpování koncovek vodičů od 0,25 mm² do 16 . mm²
  • Tyto odolné krimpovací kleště jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli
  • Doplnění nabídky ručního nářadí VDE do řady Bosch Professional znamená, že veškeré potřebné nářadí je nyní k dispozici ve spolehlivé kvalitě Bosch
  • Robustní krimpovací kleště pro krimpování koncovek vodičů a půlkulatých profilů pro upevnění dutinek a vodičů, a to i v případě nečekaného kontaktu s částmi pod napětím
  • Mají ergonomický design a měkkou rukojeť.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 77 mm
  • Rozměr výšky: 32,6 mm
  • Rozměr délky: 55 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,277 kg
  • Konstrukce s vysokým pákovým efektem: ja
  • Ovládání jednou rukou: ja
  • Ergonomická rukojeť: ja
  • Tvrzené břity: ja
  • Hmotnost, max.: 0.26 kg
  • Max. průřez kabelu: 16 mm²
  • Odolný proti korozi: ja
  • Materiál: Chrom-vanad
  • Čistá hmotnost: 0,26 kg
  • Leštěná hlava kleští: Nein
  • Protiskluzové boční strany rukojeti: ja
  • Měkká rukojeť: ja
  • VDE: ja
  • Objem: 0,138 dm3
  • Typ kleští: Krimpovací kleště

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku