VDE štípací kleště diagonální se silnou pákou 200 mm

Artiklové číslo: 1600A02NE2
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
Katalogové číslo 1600A02NE2
EAN / GTIN 4053423246827
Číslo výrobce 1600A02NE2

Popis

Popis:

  • Šikmé kleště VDE s vysokou pákou 200 mm, Profesionální řemeslníci potřebují nářadí, které se snadno používá a splňuje všechny zákonné požadavky
  • Šikmé kleště Bosch Professional VDE s vysokou pákou lze použít k uchopení nebo vytažení předmětů, jako jsou hřebíky, nebo ke stříhání předmětů, jako jsou vodiče, a to i v případě neočekávaného kontaktu s částmi pod napětím
  • Toto nářadí vyhovující normám je izolováno termoplastickým polyuretanem (TPU)
  • Bylo testováno až do 10. stupně. 000 V a certifikován do 1. 000 voltů s certifikací VDE podle normy DIN EN/IEC 60900
  • Kleště VDE se pohodlně drží a snadno se s nimi stříhá
  • Dobře se drží a stříhají a jsou velmi odolné
  • Tyto odolné kleště jsou vyrobeny z robustní chrom-vanadiové oceli a mají kalené břity
  • Zařazení kleští VDE do naší řady ručního nářadí Bosch Professional znamená, že je lze použít pro širokou škálu aplikací. ručního nářadí v naší řadě Bosch Professional jsou nyní k dispozici všechny potřebné nástroje ve spolehlivé kvalitě Bosch
  • Tyto robustní kleště jsou vhodné k uchopování nebo vytahování předmětů, jako jsou hřebíky, a ke stříhání drátů
  • Díky ergonomické měkké rukojeti se pohodlně používají.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 77 mm
  • Rozměr výšky: 32,6 mm
  • Rozměr délky: 60 mm
  • Aktivovatelná otevírací pružina: ja
  • Hrubá hmotnost: 0,332 kg
  • Konstrukce s vysokým pákovým efektem: ja
  • Ovládání jednou rukou: ja
  • Ergonomická rukojeť: ja
  • Tvrzené břity: ja
  • Hmotnost, max.: 0.317 kg
  • Odolný proti korozi: ja
  • Materiál: Chrom-vanad
  • Čistá hmotnost: 0,317 kg
  • Leštěná hlava kleští: Nein
  • Protiskluzové boční strany rukojeti: ja
  • Měkká rukojeť: ja
  • VDE: ja
  • Objem: 0,151 dm3
  • Typ kleští: Výkonný boční fréza
  • Ocelový drát s normální pevností v tahu: 1600 N/mm²

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku