Fázová zkoušečka SL3

Artiklové číslo: 1600A02ND8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A02ND8
EAN / GTIN 4053423246780
Číslo výrobce 1600A02ND8
L-číslo L00590 2233

Popis

Popis:

  • Šroubováková zkoušečka fází SL3, Profesionální řemeslníci potřebují nářadí, které se snadno používá a splňuje všechny zákonné požadavky
  • Jednopólová zkoušečka fází Bosch Professional je certifikována podle normy DIN VDE 0680-6
  • Tímto nástrojem lze zjistit, zda proud teče či nikoliv
  • Detekuje střídavé napětí od 120 .V - 250 . V a integrovaná žhavicí kontrolka upozorňuje na průtok proudu
  • Zkoušečka má izolovanou hřídel z oceli S2
  • Díky ergonomickému designu se pohodlně používá a je vybavena praktickou robustní kapesní sponou
  • Díky zařazení jednopólové fázové zkoušečky do naší řady Bosch Professional jsou nyní k dispozici všechny potřebné nástroje ve spolehlivé kvalitě Bosch
  • Jednopólová fázová zkoušečka je odolná proti přetočení a nabízí detekční rozsah 120 . V - 250 .V střídavého napětí.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 63 mm
  • Rozměr výšky: 20,2 mm
  • Rozměr délky: 229 mm
  • Koncový uzávěr: Nein
  • Hrubá hmotnost: 0,052 kg
  • Tenká izolace čepele: Nein
  • Průběžná hřídel (jednodílná konstrukce): Nein
  • Ergonomická rukojeť: Nein
  • v souladu s normou DIN EN/IEC 60900: Nein
  • Hmotnost, max.: 0.029 kg
  • Průměr rukojeti: 20 mm
  • Tloušťka čepele: 0.5 mm
  • Průměr čepele: 3 mm
  • Laserový hrot: Nein
  • Rozsah volnoběžných otáček: Nein
  • Uzávěr volnoběžných otáček: Nein
  • Rozsah výkonu: Nein
  • Magnetický hrot: Nein
  • Maximální napětí: 250 V
  • Šířka čepele: 3 mm
  • Čistá hmotnost: 0,029 kg
  • Rozsah přesnosti: Nein
  • Přesný šroubovák: Nein
  • Délka dříku: 66.2 mm
  • Šestihranná hlavice: Nein
  • Měkká rukojeť: Nein
  • Standardní izolace čepele: Nein
  • VDE: ja
  • Objem: 0,291 dm3
  • Provedení proti protáčení: Nein
  • Materiál: S2
  • Vyhledávač nástrojů: Nein

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku