L-BOXX vložka pro GSR/GSB 18V-45/-55/-60/-90

Artiklové číslo: 1600A02K83
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A02K83
EAN / GTIN 4059952662060
Číslo výrobce 1600A02K83

Popis

Charakteristika:

  • Objem: 9,912 dm3
  • Celková hmotnost: 1 kg
  • Čistá hmotnost: 1 kg
  • Šířka kóty: 312 mm
  • Rozměr výšky: 76 mm
  • Délka kóty: 418 mm
  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 312 x 418 x 75 mm
  • Vnější rozměry (šířka): 312 mm
  • Vnější rozměry (výška): 75 mm
  • Vnější rozměry (délka): 418 mm
  • D-kroužky: Ne
  • ProClick Ready: Ne
  • Stopa L-BOXX: Ne

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX vložka pro zařízení a nabíječku

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku