Servisní POPLATEK ZA Service COMFORT 2J B DE

Artiklové číslo: 1600A02K1H
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
    Katalogové číslo 1600A02K1H
    EAN / GTIN 4053423241778
    Číslo výrobce 1600A02K1H

    Popis

    Popis:

    Proč PRO Service?
    S PRO Service si můžete zajistit to, co je pro vás při nákupu profesionálního nářadí Bosch důležité - plný výkon, bezpečnost nákladů a klid v případě oprav a krádeže. Službu PRO Service nabízíme pro akumulátorové nářadí, kabelové nářadí, startovací sady a měřicí techniku.

    Jaké jsou nabídky PRO Service?
    Individuální potřeby vyžadují individuální služby a podmínky. Pro každou potřebu nabízíme ten správný PRO Service: PRO Service GO, PRO Service COMPACT nebo PRO Service COMFORT. Rozsah našich služeb sahá od slev na opravy a speciálních cen až po bezplatné opravy v důsledku opotřebení a výměnu zařízení po celou dobu trvání opravy.

    Jaké jsou naše základní služby?″
    Ať už si vyberete jakýkoli PRO Service, naše základní služby jsou vždy zaručeně zahrnuty: Servis Bosch s originálními náhradními díly, doprava zdarma, snadná registrace a správa všech služeb prostřednictvím PRO360.

    Co musíte udělat?
    Kdykoli si zakoupíte nářadí Bosch Professional, můžete si zakoupit i odpovídající službu PRO Service.

    Jak to funguje?
    Váš prodejce Bosch Professional vám prodá kartu PRO Service s kódem. Tento kód jednoduše aktivujte v PRO360 do 4 týdnů od nákupu.

    Jak můžete PRO360 používat?
    Stačí se jednou zaregistrovat a vytvořit si osobní uživatelský profil - to je vše! Poté můžete přímo v PRO360 registrovat a spravovat veškeré své nářadí Bosch Professional a odpovídající služby PRO. Profitový tip: Pomocí mobilní aplikace PRO360 můžete jednoduše naskenovat kód pomocí fotoaparátu.

    Charakteristika:

    • Objem: 0,014 dm3
    • Celková hmotnost: 0,007 kg
    • Čistá hmotnost: 0,007 kg
    • Šířka kóty: 100 mm
    • Rozměr výšky: 1 mm
    • Délka kóty: 135 mm
    • Optimalizace založená na datech: Ne
    • Doba trvání období služby: 2 J
    • Kalibrace: Ano
    • Loaner jednotka: Ano
    • Originální náhradní díly: Ano
    • Oprava u schválených partnerů společnosti Bosch: Ne
    • Opravy v servisních operacích Bosch: Ano
    • Historie oprav v PRO360: Ano
    • Stav opravy v PRO360: Ano
    • Oprava opotřebení: Ano

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku