Servisní výkon ProServ COMPACT ACCU 3J C DE

Artiklové číslo: 1600A02K1A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A02K1A
EAN / GTIN 4053423240764
Číslo výrobce 1600A02K1A
L-číslo L00590 1913

Popis

Popis:

Proč PRO Service?
S PRO Service si můžete zajistit to, co je pro vás při nákupu profesionálního nářadí Bosch důležité - plný výkon, bezpečnost nákladů a klid v případě oprav a krádeže. Službu PRO Service nabízíme pro akumulátorové nářadí, kabelové nářadí, startovací sady a měřicí techniku.

Jaké jsou nabídky PRO Service?
Individuální potřeby vyžadují individuální služby a podmínky. Pro každou potřebu nabízíme ten správný PRO Service: PRO Service GO, PRO Service COMPACT nebo PRO Service COMFORT. Rozsah našich služeb sahá od slev na opravy a speciálních cen až po bezplatné opravy v důsledku opotřebení a výměnu zařízení po celou dobu trvání opravy.

Jaké jsou naše základní služby?″
Ať už si vyberete jakýkoli PRO Service, naše základní služby jsou vždy zaručeně zahrnuty: Servis Bosch s originálními náhradními díly, doprava zdarma, snadná registrace a správa všech služeb prostřednictvím PRO360.

Co musíte udělat?
Kdykoli si zakoupíte nářadí Bosch Professional, můžete si zakoupit i odpovídající službu PRO Service.

Jak to funguje?
Váš prodejce Bosch Professional vám prodá kartu PRO Service s kódem. Tento kód jednoduše aktivujte v PRO360 do 4 týdnů od nákupu.

Jak můžete PRO360 používat?
Stačí se jednou zaregistrovat a vytvořit si osobní uživatelský profil - to je vše! Poté můžete přímo v PRO360 registrovat a spravovat veškeré své nářadí Bosch Professional a odpovídající služby PRO. Profitový tip: Pomocí mobilní aplikace PRO360 můžete jednoduše naskenovat kód pomocí fotoaparátu.

Charakteristika:

  • Objem: 0,014 dm3
  • Celková hmotnost: 0,007 kg
  • Čistá hmotnost: 0,007 kg
  • Šířka kóty: 100 mm
  • Rozměr výšky: 1 mm
  • Délka kóty: 135 mm
  • Optimalizace založená na datech: Ne
  • Doba trvání období služby: 3 J
  • Kalibrace: Ne
  • Loaner jednotka: Ne
  • Originální náhradní díly: Ano
  • Oprava u schválených partnerů společnosti Bosch: Ne
  • Opravy v servisních operacích Bosch: Ano
  • Historie oprav v PRO360: Ne
  • Stav opravy v PRO360: Ano
  • Oprava opotřebení: Ano

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku