Vložka L-BOXX pro GST 18V

Artiklové číslo: 1600A02HB7
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
    Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1600A02HB7
    EAN / GTIN 4059952658551
    Číslo výrobce 1600A02HB7
    L-číslo L00590 2195

    Popis

    Charakteristika:

    • Objem: 10,808 dm3
    • Celková hmotnost: 0,19 kg
    • Čistá hmotnost: 0,19 kg
    • Šířka kóty: 320 mm
    • Rozměr výšky: 78 mm
    • Délka kóty: 433 mm
    • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 319 x 433 x 78 mm
    • Vnější rozměry (šířka): 319 mm
    • Vnější rozměry (výška): 78 mm
    • Vnější rozměry (délka): 433 mm
    • D-kroužky: Ne
    • ProClick Ready: Ne
    • Stopa L-BOXX: Ne

    Rozsah dodávky:

    • L-BOXX vložka pro zařízení a nabíječku

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku