Systémové příslušenství GCT 30-42 bezkabelové

Artiklové číslo: 1600A02GG1
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
    Katalogové číslo 1600A02GG1
    EAN / GTIN 4053423240023
    Číslo výrobce 1600A02GG1

    Popis

    Charakteristika:

    • Objem: 0,5 dm3
    • Celková hmotnost: 0,148 kg
    • Čistá hmotnost: 0,018 kg
    • Šířka kóty: 43 mm
    • Rozměr výšky: 151 mm
    • Délka kóty: 77 mm

    Rozsah dodávky:

    • Systémové příslušenství GCT 30-42
    • 3 x flexibilní gumový pásek (1 600 A03 0F0)
    • 1 x 3 v CR2032 lithiová knoflíková baterie

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku