L-BOXX vložka pro GKS 18V-57-2

Artiklové číslo: 1600A02F4V
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1600A02F4V
    EAN / GTIN 4059952654041
    Číslo výrobce 1600A02F4V

    Popis

    Charakteristika:

    • Objem: 21,807 dm3
    • Celková hmotnost: 0,295 kg
    • Čistá hmotnost: 0,295 kg
    • Šířka kóty: 315 mm
    • Rozměr výšky: 161 mm
    • Délka kóty: 430 mm
    • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 314 x 430 x 160 mm
    • Vnější rozměry (šířka): 314 mm
    • Vnější rozměry (výška): 160 mm
    • Vnější rozměry (délka): 430 mm
    • D-kroužky: Ne
    • ProClick Ready: Ne
    • Stopa L-BOXX: Ne

    Rozsah dodávky:

    • L-BOXX vložka pro zařízení a nabíječku

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku