L-BOXX vložka pro GDS 18V-450 C

Artiklové číslo: 1600A02DG5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A02DG5
EAN / GTIN 4059952647654
Číslo výrobce 1600A02DG5
L-číslo L00590 1885

Popis

Charakteristika:

  • Objem: 9,856 dm3
  • Celková hmotnost: 0,32 kg
  • Čistá hmotnost: 0,32 kg
  • Šířka kóty: 311 mm
  • Rozměr výšky: 76 mm
  • Délka kóty: 417 mm
  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 311 x 417 x 75 mm
  • Vnější rozměry (šířka): 311 mm
  • Vnější rozměry (výška): 75 mm
  • Vnější rozměry (délka): 417 mm
  • D-kroužky: Ne
  • ProClick Ready: Ne
  • Stopa L-BOXX: Ne

Rozsah dodávky:

  • Vložky pro uložení nástrojů Inlay GDS 18V-450 C.
  • L-BOXX vložka pro zařízení a nabíječku

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku